Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kochgeschirr
>
Küchenformen
>
Silikonform
>
Silikonbackform
>
Artikel
Wisefood - Silikonform Kuchen - gelb Ø 20,5cm - Silikon Form Backen, Seife & mehr - Backform - 1 Stück
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9402-6001879
Hersteller:
wisefood
Herst.-Nr.:
45395950698762
EAN/GTIN:
4262356529277
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Silikon-Backform
Unsere Silikonformen sind die perfekte Alternative zu sperrigen Metallformen. Durch die Herstellung aus flexiblem Silikon lassen sich die Minikuchen oder Desserts einfach auslösen. Danach kann die Form ganz einfach mit Spülmittel gereinigt werden und ist sogar spülmaschinenfest. Die Silikonformen sind bis zu 200 Grad im Ofen verwendbar. Und solltest du deine Silikonform doch mal wegwerfen müssen, so kannst du sie einfach im Restmüll entsorgen. Produktdetails: * Silikonform in Kuchenform, gelb * Durchmesser: 20,5cm * Versatile Anwendung: Geeignet zum Backen, für Seifenherstellung und mehr * Leichtes Auslösen dank flexiblem Silikon * Einfache Reinigung: Spülmaschinenfest und leicht mit Spülmittel zu reinigen * Hitzebeständig bis zu 200 Grad Celsius * Umweltfreundlich: Kann im Restmüll entsorgt werden Flexibilität und Funktionalität vereint Unsere Silikonformen bieten nicht nur eine einfache Handhabung beim Backen, sondern auch vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Ob für Kuchen, Desserts oder Seifenherstellung - sie sind ein unverzichtbares Werkzeug für jede Küche. Einfache Reinigung und Pflege Mit ihrer spülmaschinenfesten Eigenschaft und der Möglichkeit zur einfachen Reinigung mit Spülmittel sind unsere Silikonformen besonders pflegeleicht. So sparst du Zeit und Aufwand bei der Reinigung und kannst dich voll und ganz auf das Backen konzentrieren. Hol dir jetzt unsere gelbe Silikonform in Kuchenform und erlebe die Vorteile von flexiblen Backformen! Egal ob für klassische Kuchenkreationen oder innovative Backideen - mit unseren Silikonformen bist du bestens ausgestattet.
... >
Lager 9402
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 9402_lager
Weitere Suchbegriffe:
Silikonbackform
,
Silikonform
,
silikonform kuchen
,
silikon backform
,
backformen rund
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,08*
Preis gilt ab 7.500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 5,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,48*
€ 10,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,87*
€ 8,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,81*
€ 8,10
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,48*
€ 7,71
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 6,23*
€ 7,41
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 5,08*
€ 6,05
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen