| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9402-6001964 Herst.-Nr.: 45418018668810 EAN/GTIN: 4262377510124 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kreative Back- und Bastelmomente mit unserer Silikonform Schokolade - braun Erlebe einzigartige Back- und Bastelmomente mit unserer hochwertigen Silikonform! Perfekt für die Herstellung von Schokoladenleckereien, Seifen und vielem mehr. Produktdetails: * Farbe: Braun * Abmessungen: 21 x 10,5 x 0,5 cm * Material: Flexibles Silikon * Einfaches Entformen dank flexibler Beschaffenheit * Spülmaschinenfest für eine mühelose Reinigung * Hitzebeständig bis zu 200 Grad Celsius im Ofen * Nachhaltige Entsorgung im Restmüll möglich Kreative Freiheit Unsere Silikonform für Schokolade bietet dir die Möglichkeit, deine eigenen Süßigkeiten und Kunstwerke zu kreieren. Lass deiner Fantasie freien Lauf und gestalte individuelle Leckereien für jeden Anlass. Einfache Handhabung Dank des flexiblen Silikons lassen sich deine Kreationen mühelos aus der Form lösen, ohne dass sie beschädigt werden. Die Reinigung ist ebenso simpel – entweder per Hand mit Spülmittel oder einfach in der Spülmaschine. Vielseitige Anwendung Neben Schokoladenleckereien eignet sich unsere Form auch hervorragend für die Herstellung von Seifen, Kerzen und anderen handgemachten Produkten. Verleihe deinen Kreationen eine persönliche Note! Entdecke die Welt der Kreativität mit unserer Silikonform Schokolade - braun und zaubere individuelle Köstlichkeiten und Kunstwerke. Bestelle jetzt und starte dein nächstes Back- oder Bastelprojekt! |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pralinen-Förmchen, Pralinenform, Pralinenförmchen, Schokoladen-Form, Schokoladenform, Schokoladenförmchen, Silikon-Backform, Silikonbackform, Silikonform, silikonform kuchen, silikon backform |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |