Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kochgeschirr
>
Küchenformen
>
Silikonform
>
Silikonbackform
>
Artikel
Wisefood - Silikonform Kaffeebohne - braun 18x11x1cm - Silikon Form Backen, Seife & mehr - Backform - 1 Form
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9402-6001979
Hersteller:
wisefood
Herst.-Nr.:
45428958953738
EAN/GTIN:
4262377510278
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Silikon-Backform
Kreative Silikonform Kaffeebohne für vielseitige Backkreationen Entdecken Sie unsere Silikonform Kaffeebohne als absoluten Hingucker für jede Gelegenheit, nicht nur für Kaffeeliebhaber! Mit dieser flexiblen Silikonform können Sie vielfältige Minikuchen oder Desserts zaubern. Dank der Herstellung aus flexiblem Silikon lassen sich die gebackenen Köstlichkeiten mühelos aus der Form lösen. Anschließend ist die Form einfach mit Spülmittel zu reinigen und sogar spülmaschinenfest. Unsere Silikonformen sind bis zu 200 Grad im Ofen verwendbar, sodass Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Produktdetails: * Silikonform Kaffeebohne * Farbe: Braun * Maße: 18x11x1 cm * Geeignet zum Backen, für Seife und mehr * Aus flexiblem Silikon hergestellt * Einfach zu reinigen, spülmaschinenfest * Bis zu 200 Grad im Ofen verwendbar * Umweltfreundlich und wiederverwertbar Kreative Backideen für jeden Anlass Unsere Silikonform Kaffeebohne ermöglicht es Ihnen, kreative Backkreationen zu gestalten, die nicht nur köstlich, sondern auch optisch ansprechend sind. Perfekt für Kaffeeliebhaber und alle, die besondere Desserts lieben! Nachhaltigkeit und Funktionalität vereint Mit unserer Silikonform investieren Sie nicht nur in hochwertige Qualität und Funktionalität, sondern auch in Nachhaltigkeit. Dank ihrer Wiederverwertbarkeit leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz. Entdecken Sie die Vielseitigkeit unserer Silikonform Kaffeebohne und kreieren Sie beeindruckende Backwerke für Ihre Liebsten. Bestellen Sie jetzt
... >
Lager 9402
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 9402_lager
Weitere Suchbegriffe:
Silikonbackform
,
Silikonform
,
silikonform kuchen
,
silikon backform
,
backform 18cm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,08*
Preis gilt ab 7.500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 4,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,04*
€ 8,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5,56*
€ 6,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,45*
€ 6,49
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,16*
€ 6,14
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,97*
€ 5,91
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,08*
€ 4,86
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen