Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kochgeschirr
>
Küchenformen
>
Silikonform
>
Silikonbackform
>
Artikel
Wisefood - Silikonform Herzen - pink 26x11x3cm - Silikon Form Backen, Seife & mehr - Backform - 1 Form
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9402-6002084
Hersteller:
wisefood
Herst.-Nr.:
45445621842186
EAN/GTIN:
4262377510742
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Silikon-Backform
Flexible Silikonform Herzen für kreative Backkreationen Unsere Silikonformen sind ein absoluter Hingucker für jede Gelegenheit, ob Kindergeburtstage, Valentinstag oder einfach für kreative Backideen zu jeder Jahreszeit. Dank der Herstellung aus flexiblem Silikon lassen sich die Minikuchen oder Desserts einfach aus der Form lösen. Anschließend kann die Form mühelos mit Spülmittel gereinigt werden und ist sogar spülmaschinenfest. Unsere Silikonformen sind bis zu 200 Grad im Ofen verwendbar, sodass du vielfältige Backkreationen zaubern kannst. Produktdetails: * Silikonform Herzen * Farbe: Pink * Maße: 26x11x3 cm * Geeignet zum Backen, für Seife und mehr * Aus flexiblem und hitzebeständigem Silikon * Einfach zu reinigen, spülmaschinenfest * Bis zu 200 Grad im Ofen verwendbar * Umweltfreundlich und wiederverwertbar Kreative Backkreationen für jede Gelegenheit Unsere Silikonform Herzen ermöglicht es dir, kreative Backideen für verschiedene Anlässe umzusetzen. Ob süße Desserts, herzhafte Snacks oder Seifenkreationen – deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Nachhaltigkeit und Funktionalität vereint Mit unserer Silikonform investierst du nicht nur in hochwertige Qualität und Funktionalität, sondern auch in Nachhaltigkeit. Dank ihrer Wiederverwertbarkeit leistest du einen Beitrag zum Umweltschutz. Entdecke die Vielseitigkeit unserer Silikonform Herzen und kreiere beeindruckende Backwerke für deine Liebsten. Bestelle jetzt
... >
Lager 9402
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 9402_lager
Weitere Suchbegriffe:
Silikonbackform
,
Silikonform
,
silikonform kuchen
,
silikon backform
,
backform 26cm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,10*
Preis gilt ab 7.500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 4,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,09*
€ 8,44
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5,53*
€ 6,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,49*
€ 6,53
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,22*
€ 6,21
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,01*
€ 5,96
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,10*
€ 4,88
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen