| |
|
| Artikel-Nr.: 9402-6002091 Herst.-Nr.: 45462846570762 EAN/GTIN: 4262377510810 |
| |
|
| | |
| Nachhaltiges Genießen mit unserem Holz Besteckset! Unser Einweggeschirr aus Birkenholz besteht aus nachwachsenden Ressourcen und bietet eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichem Plastikgeschirr. Perfekt für heiße sowie kalte Speisen geeignet, sind unsere Gabeln und Messer aus Holz stabil und hitzebeständig. Dank der hochwertigen Verarbeitung ist das Einweg Besteckset splitterfrei, geschmacksneutral und sorgt für ein angenehmes Mundgefühl. Ideal für Grillfeste, Hochzeiten, Events, Camping oder Picknicks einsetzbar. Produktdetails: * Material: Natürliches Birkenholz * Maße: 160 mm * Einzeln verpackt * Inhalt pro Set: 1x Gabel; 1x Messer; 1x Serviette * Eigenschaften: Splitterfrei, stabil, geschmacksneutral * Biologisch abbaubar * Perfekt für unterwegs, Camping oder Picknicks Nachhaltige Alternative: Unser Holzgeschirr ist eine umweltfreundliche Alternative zu Plastikgeschirr und biologisch abbaubar. Nach der Nutzung kann es einfach in der Biotonne entsorgt werden! Vielseitige Anwendung: Ob für Grillfeste, Hochzeiten, Events, Outdoor-Aktivitäten oder Picknicks - unser Holz Besteckset ist die ideale Lösung für jeden Anlass. Dank der enthaltenen Serviette ist es auch perfekt für unterwegs geeignet und kann auch als Kuchengabel und Kuchenmesser verwendet werden. Bestelle jetzt unser nachhaltiges Holz Besteckset und trage aktiv zum Umweltschutz bei! |
| | |
| | | |
| | | |
| |