Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kochgeschirr
>
Küchenformen
>
Papierbackförmchen
>
Artikel
Wisefood - Backform Rund Papier Einweg 100 x 30 mm - 300 Stück
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9402-6004247
Hersteller:
wisefood
Herst.-Nr.:
46596619993354
EAN/GTIN:
4262446441830
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Muffin Papierbackförmchen
Entdecken Sie unsere hochwertigen, umweltfreundlichen Papierbackformen für stressfreies Backen und Servieren. In verschiedenen Größen und Designs erhältlich, bieten sie eine bequeme Antihaft-Funktion und sind hitzebeständig. Sparen Sie Zeit beim Reinigen, indem Sie sie nach dem Gebrauch einfach entsorgen. Perfekt für Hobbybäcker und Profis. Erleben Sie mit den Einweg-Backformen müheloses Backen! Maße: 100 x 30 mm
... >
Lager 9402
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 9402_lager
Weitere Suchbegriffe:
Papier-Backförmchen
,
Papierbackförmchen
,
backformen rund
,
back formen
,
backform 10cm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,18*
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 81,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 99,69*
€ 118,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 99,13*
€ 117,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 99,05*
€ 117,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 97,76*
€ 116,33
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 81,18*
€ 96,60
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen