| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 941-100093 Herst.-Nr.: IOEFXF-7964 EAN/GTIN: 4260190890102 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | IO-FLEXX Frost Dokumentenhalter
Das IO-FLEXX Frost ist eine elegante Möglichkeit, den Arbeitsplatz ergonomischer zu gestalten. Der Dokumentenhalter ist äußerst flexibel: Er vereint die Vorteile eines Tischpults, einer Dokumentenablage und eines Konzepthalters. Legen Sie Dokumente, Ordner, Laptop oder Vorlagen darauf ab oder ziehen Sie ihn zum handschriftlichen Arbeiten einfach nach vorne über die Tastatur. Die Höhe der hinteren Kante lässt sich mit einem schnellen Handgriff in fünf Stufen von 7 cm bis 19,2 cm verstellen. So passt es sich den unterschiedlichsten Bedürfnissen und Gewohnheiten an. Bei der Arbeit mit Unterlagen wird unnötiges Beugen und Drehen des Oberkörpers vermieden: Die Dokumente liegen direkt vor Augen. Das schont Halswirbel, Nackenmuskulatur und Rücken. IO-FLEXX Frost ist Bestandteil des zertifizierten Konzeptes KA - Körperzentriert Arbeiten®. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | matt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Manuskripthalter, Vorlagenhalter, dokumentenhalter ergotrading, dokumentenhalter, 5fach winkelverstellbar, Höhe unter der Vorderkante: 5,8 cm, Höhe Abrutschkante 1,8 cm mittig, 0,6 cm außen, Höhe hinten: 7 cm, 9,5 cm, 13,4 cm, 16 cm, 19,2 cm, Arbeitsplatte Acryl-matt, Seitenteile Acryl-klar, Material: Acryl, Für Tastaturbreiten bis: 44,5, Verstellbar j/n: ja, Dokumentenablage, IOEFXF, Tischpult, Tischpulte, körperzentriert, arbeiten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |