Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IO-MAGG Dokumentenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IO-MAGG Dokumentenhalter
IO-MAGG Dokumentenhalter
IO-MAGG Dokumentenhalter
IO-MAGG Dokumentenhalter
IO-MAGG Dokumentenhalter
IO-MAGG Dokumentenhalter
IO-MAGG Dokumentenhalter
IO-MAGG Dokumentenhalter
Artikel-Nr.:
     941-100103
Hersteller:
     Ergotrading
Herst.-Nr.:
     IOEMG-5438
EAN/GTIN:
     4260190890119
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
dokumentenhalter ergotrading
dokumentenhalter
IO-MAGG Dokumentenhalter

Der IO-MAGG Dokumentenhalter bringt Ordnung auf den Schreibtisch! Es bringt die Unterlagen in eine angenehme Arbeitsposition, zwischen Tastatur und Monitor und bietet so ergonomische Unterstützung für alle Tätigkeiten am Computer. Für handschriftliches Arbeiten kann die bewegliche Arbeitsplatte des IO-MAGG einfach nach vorne über die Tastatur gezogen werden für den schnellen Wechsel zwischen Tippen und Schreiben. Das IO-MAGG kann auf vier verschiedene Höhen eingestellt werden und wird so jeder Anforderung gerecht. Die herausziehbare Arbeitsplatte wird durch zwei starke Magnete gehalten. Das MAGG besteht aus gefrostetem Acrylglas mit weißen Seitenteilen sowie einer weißen Abrutschkante. Das Tischpult ist ein wichtiger Bestandteil des zertifizierten Konzeptn KA -Körperzentriert Arbeiten®, denn es unterstützt die Ausrichtung des Körpers zur Mitte hin perfekt und trägt so dazu bei, Halswirbel, Nackenmuskulatur und die Augen zu schonen. Das IO-MAGG ist Bestandteil des zertifizierten Konzeptes KA - Körperzentriert Arbeiten®.
Weitere Informationen:
Farbe:
matt
Weitere Suchbegriffe: 4fach winkelverstellbar, Höhe unter der Vorderkante: 5,5 cm, Höhe Abrutschkante 1,9 cm mittig, 0,6 cm außen, Höhe hinten:10,5 cm, 11,8 cm, 13,5 cm, 14,8 cm, Arbeitsplatte Acryl-matt, Seitenteile Acryl-weiß, Arbeitsplatte 50,9x31 cm, ausziehbar, Schiebepult: ja, Material: Acryl, Für Tastaturbreiten bis: 48 cm, Verstellbar j/n: ja, Konzepthalter, Vorlagenhalter, Dokumentenablage, Buchständer, Leseständer, Manuskripthalter, IOEMG-5438, magnetisch, e-slide, Flexdesk, 640, Docuglide, Tischpult, Tischpulte, körperzentriert, arbeiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,89*
€ 150,9991
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,15*
€ 146,5485
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,79*
€ 141,3601
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,10*
€ 129,829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,50*
€ 113,645
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.