| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 941-100105 Herst.-Nr.: M9-8348 EAN/GTIN: 4260190895084 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gel Handballenauflage grau mit Eindruck Körperzentriert Arbeiten
Das Arbeiten an der Tastatur wirkt stark belastend auf die Muskeln und Sehnen der Unterarme, wenn die Handgelenke aktiv getragen werden, damit die Finger die Tastatur erreichen. Sofortige Entlastung bringt die Handballenauflage aus angenehmem Gelmaterial, die einfach vor die Tastatur gelegt wird. Das Gel verteilt den Druck gleichmäßig und bringt die Hände quasi automatisch in die richtige Position. Sind Finger und Handgelenke entspannt, wirkt sich dies bis in den Schulter- und Nackenbereich positiv aus. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: tastatur handgelenkauflage grau, handgelenkauflage für tastatur, Material: anpassungsfähiges Gelmaterial, Ausführung: grau mit Eindruck Körperzentriert Arbeiten, Armauflage, Unterarmstütze, unterarmauflage, arm, support, Handgelenk, Mauspad, pad, gelauflage, gelpad, Handauflage, Handballenauflage, M9 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |