| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 941-100110 Herst.-Nr.: L8-417 EAN/GTIN: 4260190891758 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Yps Laptop/iPad Ständer weiß
Lesen und Arbeiten am Tablet-Computer, iPad oder Laptop wird mit diesem außergewöhnlichen kleinen Ständer erheblich ergonomischer und angenehmer, denn jedes Gerät kann damit auf die optimale Position eingestellt werden. Das macht sogar unterwegs und mobil Körperzentriert Arbeiten® möglich. Die beiden Füße, die den Computer halten, lassen sich ausziehen und von 128 bis 220 mm spreizen. Die Neigung des Bildschirms zwischen 11° und 60° ist stufenlos verstellbar. Zusammengeklappt ist der Yps – Laptop- / iPad-Ständer extrem klein, und mit 320 Gramm der leichteste in unserem Angebot. Yps ist für Tablets, iPads und Laptops bis zu einer Größe von 15 Zoll geeignet, wird in einer kleinen Tasche geliefert und ist in den Farben schwarz und weiß verfügbar. ( JP) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, iPad Zubehör, laptopständer 15 zoll, ipad zubehör, für Tablets, Ipads und Laptops bis 15 Zoll, Arbeitswinkel justierbar, Für Tablet: ja, Material: Aluminium, Verstellbar j/n: ja, Farbe: weiß, notebook, laptophalter, L8-417, L8, tragbar, Laptop, stand, Notebook, iPad, Halterung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |