Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 941-100134 Herst.-Nr.: 1006635 EAN/GTIN: 8717399993692 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Minicute SRM VS4 Rechts wired
Die Minicute SRM Vertical Mouse ist eine vertikale PC Maus. Diese vertikale Stellung fördert einen neutralen Stand des Handgelenks, der Finger und des Unterarms. Dieses vermindert die Muskelspannung, wodurch Überbelastungsbeschwerden vorgebeugt oder gelindert werden. Der Daumen und die Zeigefinger begleiten die PC Maus während der Bewegung. Die restlichen Finger bedienen die Tasten und das Scrollrad. Diese PC Maus ist gut als Präventionsmaßnahme einzusetzen, ist aber auch geeignet bei leichten Überbelastungsbeschwerden. Die SRM PC Maus soll mit Bewegungen aus dem ganzen Arm bedient werden und nicht mit Bewegungen des Handgelenks. Sie ist geeignet für PC und Macintosh, hat einen USB Anschluss und 3 Tasten sowie ein Scrollrad. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Kabellänge in cm: | 150 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Maus Bluetooth, Maus für Tablet, Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, bluetooth maus 4 tasten, bluetooth maus, bakkerelkhuizen bluetooth maus, Daumentaste Rückwärtsfunktion, Neigungswinkel 80 Grad, USB Plug & Play, Verbindung: wired, Links/Rechts: rechts, Betriebssystem: Windows 7/8/10, Mac, Linux / Unix (2 Tasten), DPI: 400, 800, 1600, Tastenzahl: 4 einschl. Scrollrad, Programmierbar j/n: nein, Scrollrad j/n: ja, Anschluss: wired, ergonomische, feel, vertikalmaus, vertical, V27MR3, kabelgebunden, verkabelt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 941 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 36,51* | € 48,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 40,55* | € 54,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 42,15* | € 56,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 43,47* | € 57,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 50,96* | € 66,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 941 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 941 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 941 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 941 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|