Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-doc 100 Circular grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Q-doc 100 Circular grau
Q-doc 100 Circular grau
Q-doc 100 Circular grau
Q-doc 100 Circular grau
Q-doc 100 Circular grau
Q-doc 100 Circular grau
Artikel-Nr.:
     941-100173
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEQDOC100CLGY
EAN/GTIN:
     8719274674023
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Q-doc 100 Circular grau

Der niederländische Hersteller BakkerElkhuizen hat eine eigene umweltfreundliche Produktlinie entwickelt: die Circular Line. Auf Grundlage der Prinzipien von Cradle to Cradle besteht sie aus einem Recyclingmaterial, das aus komprimierten Plastikflschen hergestellt wird und selbst zu 100% recyclebar ist. Mit dem Q-doc 100 Circular kann man seinen Arbeitsplatz also ergonomisch einrichten und zugleich einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Der Dokumentenhalter ist genauso tragfähig und robust wie sein Äquivalent aus Acryl und überzeugt mit der gleichen hohen Funktionalität. Der Q-doc 100-Dokumentenhalter wird zwischen Monitor und Tastatur platziert: Bei der Arbeit mit Papierunterlagen verhindert es so das unnötige Kopf- und Nackendrehen. Tastatur, Dokumentenhalter und Monitor befinden sich in einer Linie - das entlastet den Körper spürbar. An der Rückseite ist das Q-doc besonders niedrig, und ist somit auch für niedrigere Bildschirmpositionen gut geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Manuskripthalter, Vorlagenhalter, dokumentenhalter, Material: komprimierte recycelte Plastikflaschen, Verstellbar j/n: nein, Farbe: grau, Dokumentenablage, E46C, nachhaltig
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 941
2
€ 3,50*
ab € 40,61*
€ 54,64*
€ 6,78*
ab € 44,61*
€ 59,75*
€ 4,70*
ab € 45,80*
€ 61,82*
Frei Haus
ab € 50,66*
€ 68,28*
€ 4,95*
ab € 52,50*
€ 70,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 941
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,64*
€ 65,0216
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,51*
€ 63,6769
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,35*
€ 58,7265
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,29*
€ 55,0851
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,61*
€ 48,3259
pro Stück
Lagerstand: Lager 941
Versand: Lager 941
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 941
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.