Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-doc 515 Circular Dokumentenhalter grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Q-doc 515 Circular Dokumentenhalter grün
Q-doc 515 Circular Dokumentenhalter grün
Q-doc 515 Circular Dokumentenhalter grün
Q-doc 515 Circular Dokumentenhalter grün
Artikel-Nr.:
     941-100179
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEQDOC515CGRN
EAN/GTIN:
     8719274674030
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Q-doc 515 Circular Dokumentenhalter grün

Der Q-doc 515 Circular Dokumentenhalter ist Teil der neuen Circular Produktlinie des niederländischen Herstellers BakkerElkhuizen. Diese beruht auf den nachhaltigen Prinzipien von Cradle to Cradle und besteht aus recycelten komprimierten Plastikflaschen. Mit den Circular Produkten kann man also einen echten Beitrag zum Umweltschutz leisten. Dabei ist der Q-doc nicht nur nachhaltig, sondern auch ergonomisch. Der Dokumentenhalter steht zwischen Monitor und Tastatur und bringt die Unterlagen, mit denen man arbeitet, ins Blickfeld. Kopf und Nacken müssen damit nicht mehr fortwährend gedreht werden. Tastatur, Unterlagen und Monitor befinden sich in einer Linie - das entlastet den Körper spürbar. Das recyclingfähige Material des Q-doc ist höchst stabil und tragfähig. Außerdem überzeugt das Tool mit einer hohen Funktionalität: Die Oberfläche kann in vier Stufen im Winkel verstellt werden und kann so einfach und schnell an persönliche Anforderungen angepasst werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Manuskripthalter, Vorlagenhalter, dokumentenhalter bakker, dokumentenhalter, leseständer grün, In 4 Stufen höhenverstellbar auf 9,5, 11,5, 13,5 und 15 cm, Material: komprimierte recycelte Plastikflaschen, Verstellbar j/n: ja, Farbe: grün, Dokumentenablage, E35C
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 941
1
€ 3,50*
ab € 60,58*
€ 80,60*
€ 6,78*
ab € 62,07*
€ 82,85*
€ 4,95*
ab € 73,19*
€ 97,75*
€ 5,95*
ab € 80,22*
€ 107,37*
Frei Haus
ab € 81,73*
€ 108,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 941
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,60*
€ 95,914
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,98*
€ 90,4162
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,28*
€ 86,0132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,58*
€ 72,0902
pro Stück
Lagerstand: Lager 941
Versand: Lager 941
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 941
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.