Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 941-100228 Herst.-Nr.: BNEQ260 EAN/GTIN: 8717399990806 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ergo-Q 260 Laptophalter
Nur 390 Gramm wiegt der Ergo-Q 260 Laptopständer bei einer Höhe von nur 7 mm in gefaltetem Zustand – und ist damit extrem klein und leicht. Das macht ihn zum perfekten Begleiter auf Geschäftsreisen. Denn auch unterwegs sollte die Arbeit am Computer so ergonomisch wie möglich gestaltet werden. Der Laptopständer ist in fünf Stufen höhenverstellbar, der Bildschirm kann in Abstand, Höhe und Neigung optimal eingestellt werden. Zudem ist er mit einem integrierten Dokumentenhalter ausgestattet. In Kombination mit einer externen Maus und Tastatur wird so aus jedem Laptop im Handumdrehen ein vollwertiger ergonomischer Arbeitsplatz. (JP) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | silber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Notebookhalter, Notebookständer, ergonomischer Monitorständer, dokumentenhalter bakker, ergonomischer monitorständer, mit integriertem Dokumentenhalter, einstellbar in 5 Positionen, 9-21 cm, rutschfeste Gummifüße, für Laptops bis 15 Zoll, zusammenfaltbar und ultradünn, Für Tablet: nein, Material: Hylite Aluminium-Verbund, Verstellbar j/n: ja, notebook, laptophalter, L7, BEhybrid |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 61,74* | € 81,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 84,42* | € 102,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 941 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 86,92* | € 105,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 86,91* | € 105,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 91,90* | € 111,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 941 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 941 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 941 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 941 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|