Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 941-100232 Herst.-Nr.: BNEFT270 EAN/GTIN: 8717399992046 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FlexTop 270
Stets mobil und erreichbar - und trotzdem ergonomisch! Das funktioniert mit dem FlexTop 270. Er kann am Notebook befestigt werden, oder hält das Gerät mit zwei Stützen und kann so in eine für die Augen angenehme Position gebracht werden. Damit muss der Nacken nicht mehr fortwährend gebeugt werden und eine gesündere Körperhaltung wird begünstigt - auch unterwegs. Der FlexTop ist ultra-dünn und leicht und findet in jeder Laptoptasche Platz. Das hochwertige Hylite-Aluminium gibt Ihrem Gerät trotzdem ausreichend Stabilität. Der Ständer wird zur Benutzung einfach aufgefaltet und kann in 7 Stufen die Höhe des Geräts regulieren. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz-silber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, ergonomischer Monitorständer, bakker laptop-halter, ergonomischer monitorständer, laptopständer 15 zoll, einstellbar in 7 Positionen, 9-22 cm, für Laptops bis 15 Zoll, zusammenfaltbar und ultradünn, Für Tablet: ja, Material: Hylite Aluminium-Verbund, Verstellbar j/n: ja, notebook, laptophalter, L21 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 48,92* | € 63,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 54,48* | € 69,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 61,04* | € 77,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 62,08* | € 79,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 941 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 66,64* | € 84,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 941 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 941 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 941 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 941 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|