Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldtouch Ergonomic Mouse Links EOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goldtouch Ergonomic Mouse Links EOL
Goldtouch Ergonomic Mouse Links EOL
Goldtouch Ergonomic Mouse Links EOL
Goldtouch Ergonomic Mouse Links EOL
Artikel-Nr.:
     941-100276
Hersteller:
     Goldtouch
Herst.-Nr.:
     KOV-GTM-L
EAN/GTIN:
     8717399998437
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Mäuse
BakkerElkhuizen Mäuse
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Goldtouch Ergonomic Mouse Links EOL

Das Design der Goldtouch Ergonomic Mouse unterstützt eine gesunde Hand- und Armhaltung, indem sie beide in eine ergonomische Position bringt: Der Unterarm wird nicht mehr verdreht, wie bei einer herkömmlichen PC-Mouse, und das Handgelenk nicht unnatürlich abgeknickt. So ist sie das ideale Hilfsmittel am Schreibtisch und trägt aktiv zur besseren Haltung und damit zur Gesundheit am Arbeitsplatz bei. Die Mouse verfügt über zwei große Tasten und ein Scrollrad. Sie ist auch für Rechtshänder erhältlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber-schwarz
Kabellänge in cm:
163 cm
Weitere Suchbegriffe: Vertikalmaus, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, ergonomische maus bakker, bakker elkhuizen mäuse, 3 button mouse, für Handgrößen bis 18 cm (Handgelenk bis Fingerspitzen), Plus and Play, USB Anschluss, Verbindung: wired, Links/Rechts: links, Betriebssystem: Windows, Mac OS, Linux, UNIX, DPI: 1000, Tastenzahl: 3, Programmierbar j/n: nein, Scrollrad j/n: ja, ergonomische, penclic, V93, V94, Comfort, USB, kabelgebunden, verkabelt, linkshänder, linke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 75,83*
€ 97,53*
Lager 941
1
€ 3,50*
ab € 83,48*
€ 106,93*
Preise: Lager 941
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,93*
€ 127,2467
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,62*
€ 126,8778
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,03*
€ 119,0357
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,42*
€ 115,9298
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,48*
€ 99,3412
pro Stück
Lagerstand: Lager 941
Versand: Lager 941
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 941
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.