Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 941-100313 Herst.-Nr.: BNEFDESK630N EAN/GTIN: 8717399998277 |
| |
|
| | |
| FlexDesk 630N
Das FlexDesk 630N ist eine durchdachte Kombination aus Schreibpult und Vorlagenhalter. Beim Arbeiten am Computer können Vorlagen oder Dokumente darauf liegen, direkt vor dem Nutzer in einer angenehmen Höhe und Neigung. Zum Lesen und zum Schreiben mit der Hand zieht man die Arbeitsfläche nach vorne über die Tastatur. So bleiben alle Dokumente immer vor dem Nutzer, Drehungen des Körpers oder des Kopfes werden vermieden. Das schont Augen, Nacken und Schultern und trägt zu einer gesunden Haltung bei der Arbeit bei. Der FlexDesk 630N ist in drei Stufen höhenverstellbar und besteht aus glasklaren Acryl, sowie einem weiß mattierten Schiebepult. Weitere Informationen: | | Farbe: | klar/weiß matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuskripthalter, Vorlagenhalter, dokumentenhalter, in 3 Stufen verstellbar: 11-18 cm, einfache Anpassung von Höhe und Winkel, mit Stiftehalter, stabil dank 5 mm starkem Acrylat, geschmeidig gleitende Schiebeplatte, Platz unter der Vorderkante 55 mm, Schiebepult: ja, Material: Acrylat, Verstellbar j/n: ja, Dokumentenablage, E12, Performance |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 941 | | | | | | € 3,50* | ab € 78,44* | € 103,75* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 84,18* | € 110,92* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 91,12* | € 119,62* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 88,60* | € 120,03* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,90* | € 137,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 941 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 941 | | Versand: Lager 941 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 941 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|