Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 941-100315 Herst.-Nr.: BNEFDCC EAN/GTIN: 8717399991476 |
| |
|
| | |
| FlexDoc Clear
Sie wünschen sich einen platzsparenden Dokumentenhalter? Dann passt der FlexDoc Clear perfekt zu Ihnen. 5fach höhenverstellbar von 80 bis 130 mm, wird er Ihren Nacken entlasten und auf dem Schreibtisch aufräumen. Weitere Informationen: | | Farbe: | klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuskripthalter, Vorlagenhalter, dokumentenhalter bakker, dokumentenhalter, buchständer transparent, in 5 Stufen höhenverstellbar, 8-13 cm, Material: Acryl, Verstellbar j/n: ja, Dokumentenablage, E32, crystal |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 51,07* | € 67,87* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 54,98* | € 72,83* | | | | | 62 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,05* | € 72,84* | | | | Lager 941 | | | | | | € 3,50* | ab € 56,77* | € 75,55* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 57,51* | € 76,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 941 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 941 | | Versand: Lager 941 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 941 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|