Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 941-100327 Herst.-Nr.: BNEQR140 EAN/GTIN: 8717399990097 |
| |
|
| | |
| Q-riser 140
Der Q-riser 140 ist ein verstellbarer, stabiler und kompakter Monitorständer, der den Bildschirm 6 bis 14 cm höher positioniert. Das sorgt für eine komfortable Arbeitshaltung und verhindert damit eine Überlastung des Nackens. Er ist sowohl für Flachbildschirme als auch Röhrenmonitore geeignet. Bitte achten Sie darauf, den Monitor nicht zu hoch einzustellen, um den Nacken nicht zu belasten. Weitere Informationen: | | Farbe: | klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, ergonomischer Monitorständer, ergonomischer monitorständer, integrierte Kabelführung auf der Rückseite, in 5 Stufen höhenverstellbar: 6-14 cm, integrierte Ablage unter dem Bildschirm, Acrylglas mit 6mm Stärke, Tragkraft: 25 kg, Material: Acryl, Verstellbar j/n: ja, Bildschirmerhöhung, E42 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,43* | € 74,69* | | | | Lager 941 | | | | | | € 3,50* | ab € 60,14* | € 77,98* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 61,23* | € 79,36* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 62,19* | € 80,57* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,40* | € 85,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 941 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 941 | | Versand: Lager 941 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 941 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|