Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 941-100328 Herst.-Nr.: BNEQR110 EAN/GTIN: 8719274673194 |
| |
|
| | |
| Q-riser 110
Der Q-riser 110 ist zusammen mit dem Q-riser 50 die neueste Erweiterung des Monitorständersortiments von BakkerElkhuizen. Bei der Entwicklung wurde insbesondere die Größe des Monitorfußes berücksichtigt und die Stellfläche entsprechend gestaltet. Gleichzeitig müssen größere Bildschirme weniger angehoben werden, weil sie einen größeren Teil des Blickfeldes einnehmen. Jedoch können Sie häufig ohne einen Monitorständer Ihren Bildschirm nicht komplett auf die richtige Höhe bringen, mit dem Q-Riser 110 können Sie Ihren Bildschirm gerade genug anheben, um die optimale Sichthöhe zu erreichen. Dadurch wird eine Überlastung der Hals- und Schultermuskulatur verhindert. Der Q-riser 110 ist ein ergonomischer Monitorständer, der sich für Flachbildschirme eignet und eine maximale Tragkraft von 15 kg hat. Diesen Monitorständer können Sie auf zwei verschiedene Höhen einstellen. Unter dem Q-riser ist genügend Platz, um dort Ihre kompakte Tastatur zu verstauen. Außerdem verfügt dieser Monitorständer auch über eine Kabelführung, sodass die Kabel Ihres Monitors ordentlich verstaut sind. Weitere Informationen: | | Farbe: | klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, ergonomischer Monitorständer, ergonomischer monitorständer, in 2 Stufen höhenverstellbar: 7,5-10,5 cm, integrierte Kabelführung auf der Rückseite, Acrylglas mit 6mm Stärke, Tragkraft: 15 kg, Material: Acryl, Verstellbar j/n: ja, Bildschirmerhöhung, E48 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 44,38* | € 58,84* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 44,59* | € 58,84* | | | | Lager 941 | | | | | | € 3,50* | ab € 44,60* | € 59,14* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 47,61* | € 62,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,76* | € 70,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 941 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 941 | | Versand: Lager 941 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 941 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|