Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbezug zu kybun Matte 46 x 46 x 6 cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzbezug zu kybun Matte 46 x 46 x 6 cm, anthrazit
Ersatzbezug zu kybun Matte 46 x 46 x 6 cm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     941-100335
Hersteller:
     kybun
Herst.-Nr.:
     DC000N - anthrazit
EAN/GTIN:
     7640153627858
Suchbegriffe:
waschbar bei 40 Grad
Stehkissen nicht im Lieferumfang en...
Material: 92% Polyester, 8% Elastan
Größe: 46 x 46 x 6 cm
Ersatzbezug zu kybun Matte 46 x 46 x 6 cm, anthrazit

Mit dem Ersatzbezug des kyBounder Stehkissens sieht Ihr altes Stehkissen aus wie neu. Der Bezug, erhältlich in den Farben anthrazit und bordeaux, ist bei 40 Grad waschbar. Das Stehkissen ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Farbe: anthrazit, Bewegung, Kissen, yoga, TH15-3484
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,485
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,7472
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,15*
€ 34,6885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,3319
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,0586
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,5846
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.