Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 941-100381 Herst.-Nr.: BNEFRB952 EAN/GTIN: 8717228180026 |
| |
|
| | |
| Basic 952 Fußstütze
Lassen sich der Schreibtisch oder der Bürostuhl nicht ausreichend in der Höhe verstellen, kann das negative Auswirkungen auf die Durchblutung der Beine und die Körperhaltung bei der Arbeit haben. Eine Fußstütze kann dann eine sinnvolle Ergänzung sein: Der Nutzer hat wieder vollständigen Bodenkontakt mit den Füßen, die Durchblutung der Beine bleibt ungestört und die Körperhaltung verbessert sich. Mit der Fußstütze Basic 952 haben auch schwere Nutzer eine gute Unterstützung, denn sie ist bis zu 100 kg belastbar. Mit einer benutzerfreundlichen Fußbedienung kann sie auf eine Höhe zwischen 8 und 29 cm sowie eine Neigung zwischen 0° und 48° eingestellt werden. Auch diese Fußstütze ist mit Anti-Rutsch-Füßen ausgestattet. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz-silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: höhenverstellbar 8-29 cm, Verstellung per Fußbedienung, rutschfeste Trittfläche, Neigung verstellbar bis 48 Grad, Fußbedienung j/n: ja, Verstellbar j/n: ja, fußbank, fußablage, Venenpumpe, F8, höhenverstellbare |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 167,66* | € 202,69* | | | | Lager 941 | | | | | | Frei Haus | ab € 177,14* | € 214,76* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,36* | € 215,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,66* | € 218,11* | | | | | 61 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,43* | € 220,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 941 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 941 | | Versand: Lager 941 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 941 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|