Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evoluent Vertical Mouse D Rechts large, wired


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Evoluent Vertical Mouse D Rechts large, wired
Evoluent Vertical Mouse D Rechts large, wired
Artikel-Nr.:
     941-100418
Hersteller:
     Evoluent
Herst.-Nr.:
     VMDL
EAN/GTIN:
     8719274674450
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Mäuse
BakkerElkhuizen Mäuse
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Evoluent Vertical Mouse D Rechts large, wired

Die neue Evoluent D Vertikalmouse ist die ergonomische Lösung für Ihren Schreibtisch. Durch die vertikale Handhaltung werden Probleme in den Handgelenken und der Unterarmmuskulatur reduziert. Da sich der Arm bei der Bedienung nicht verdrehen muss und Elle und Speiche nicht überkreuzt werden, ist eine bedeutend gesündere Haltung der Hand möglich. Die Small-Variante eignet sich für kleinere Hände: Messen Sie vom Rand des Handgelenks bis zur Spitze des Mittelfingers. Die Evoluent D Small ist für Hände von ca. 178mm Länge geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelsilber
Kabellänge in cm:
220 cm
Weitere Suchbegriffe: Vertikalmaus, Evoluent Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, ergonomische maus, Plug & Play USB Typ A, Für USB-Typ-C-Anschlüsse wird Adapter benötigt (nicht im Lieferumfang), PC Windows XP, Vista, Win 7, 8 und 10, Treiber zur Tastenkonfiguration als Download, Mac OS X 10.5 oder höher, Verbindung: wired, Links/Rechts: rechts, Betriebssystem: Windows, Mac, DPI: 800/ 1600/ 2400/ 3200, Tastenzahl: 6, Programmierbar j/n: ja, Scrollrad j/n: ja, Anschluss: wired, Größe: large, ergonomische, evolent, vertikalmaus, vertical, V1DRWL, kabelgebunden, verkabelt, BEhome, BNEEVRDL, BNEFWEVRDL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 71,91*
€ 91,14*
€ 4,70*
ab € 76,62*
€ 96,62*
€ 3,50*
ab € 77,06*
€ 97,17*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 77,19*
€ 97,34*
Lager 941
2
€ 3,50*
ab € 86,29*
€ 108,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 941
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,15*
€ 128,6985
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,56*
€ 127,9964
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,95*
€ 121,3205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,45*
€ 117,1555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,29*
€ 102,6851
pro Stück
Lagerstand: Lager 941
Versand: Lager 941
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 941
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,61*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.