| |
|
| Artikel-Nr.: 941-100426 Herst.-Nr.: M20 EAN/GTIN: 1234657890380 |
| |
|
| | |
| Moizi 20 Stehhilfe schwarz 60999, 100% Polyester, Holzteller, anthrazit lackiert, small, 42-54 cm
Die Stehhilfe Moizi 20 bringt Dynamik in den Alltag: Statt stundenlang auf einem Bürostuhl zu sitzen, schafft ein Hocker wie dieser vielfältige Möglichkeiten, die Position zu ändern. Der Moizi 20 ist blitzschnell in der Höhe verstellbar und kann so im Sitzen als niedriger Hocker, auf halber Höhe mit geöffneten Sitzwinkel oder auch als Stehhilfe in fast aufrechter Haltung genutzt werden. Je nach Tätigkeit passt sich der Moizi 20 an die Gegebenheiten an und kann damit in verschiedensten Bereichen genutzt werden, egal, ob im Büro oder Zuhause. Bestens macht sich der Moizi auch in Verbindung mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch. Die Flexibilität der beiden Arbeitsmöbel sorgt für ein Arbeitsumfeld, das zu mehr Bewegung anregt. Damit beugt man Rückenproblemen und Ermüdungserscheinungen vor, die vor allem durch den alltäglichen Bewegungsmangel ausgelöst werden. Der Moizi 20 ist in verschiedenen Größen erhältlich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: per Gasfeder höhenverstellbar, 42-54 cm, Fuß aus Buchenformholz, lackiert, Durchmesser Fuß 32 cm, Bezug: schwarz 60999, 100% Polyester, Gestell: Holzteller, anthrazit lackiert, Gaslift: small, 42-54 cm, ergonomischer, focal, sattelhocker, stehstuhl, stitzen, sitzhocker, M20, sale |
| | |
| |