| |
|
| Artikel-Nr.: 941-100474 Herst.-Nr.: DXLPt01 EAN/GTIN: 4260190892861 |
| |
|
| | |
| Desk-up x-large Pellana Kunstleder Tusche
Das ergonomische Desk-up – Medium ist ein Vorlagen- und Gerätehalter, der sich besonders für Notebooks, Bücher, Zeitschriften und kleine Hefte eignet. Er lässt sich mit einem zweifach höhenverstellbaren Stützsystem schnell und einfach einstellen und ist nahezu überall einsetzbar: am Schreibtisch, auf dem Sofa, im Bett oder unterwegs. Damit nimmt der Nutzer beim Lesen und Schreiben oder bei der Arbeit am Notebook automatisch eine ergonomisch richtige Haltung ein. Das entspannt Rücken-, Schulter- und Nackenmuskulatur und trägt dazu bei, Haltungsschäden zu verhindern. Für große Bücher, Aktenordner oder Laptops ist Desk-up auch in x-Large erhältlich. Chromo Innovatives Oberflächenmaterial aus hochwertiger Baumwolle. Feine Leinenstruktur mit interessantem Metallic-Look. Sehr angenehme Haptik. Gut und leicht zu reinigen. Pellana : Elegantes und zeitloses Oberflächenmaterial aus Vinyl. Verbindet feine Lederoptik mit exzellenten Qualitätsmerkmalen. Besonders vorteilhaft ist die rutschhemmende Oberfläche. Wintan: Leder Kollektion aus Original Wintan Leder. Natürliche Schönheit, elegante Ausführung und guter Griff verleihen Exklusivität. Weitere Informationen: | | Farbe: | tusche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Material: Vinyl, Verstellbar j/n: ja, Oberfläche: Pellana Kunstleder Tusc..., Konzepthalter, Vorlagenhalter, Dokumentenablage, Buchständer, Leseständer, Manuskripthalter, E9P, deskup, schwarz |
| | |
| |