| |
|
| Artikel-Nr.: 941-100491 Herst.-Nr.: 2052 EAN/GTIN: 4260190892014 |
| |
|
| | |
| IO-REST Tischlehne A SYNCRO RED Stoff Lycra schwarz
Ein Muss für jeden, der viel Schreibarbeit am PC erledigt: Die Tischlehne IO - REST Tischlehne A-Syncro, die leicht an jeder Tischplatte befestigt werden kann, erweitert die Tiefe des Tisches und bietet damit eine ebenso einfache wie wirksame Entlastung der Haltemuskulatur im Bereich der Arme und Schultern. Gleichzeitig wird auch der Abstand zum Bildschirm vergrößert, worüber sich besonders die Muskeln der Augen und des Nackenbereichs freuen. Die Auflage ist weich gepolstert, der Stoffbezug leicht zu reinigen. Einfach eine Wohltat für jede Arbeitshaltung! Der zum Tisch zeigende Ausschnitt passt genau für die RollerMouse RED. Die IO-Rest Tischlehne A Syncro RED ist Bestandteil des zertifizierten Konzeptes KA - Körperzentriert Arbeiten®. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bezugsstoff 100% Polyester , gepolstert, Mittelsteg 7,5 cm tief, Unterseite Metall, Passt genau an die RollerMouse RED, Befestigung: Haltebügel, Für Tischdicke: 2,5 cm, Armauflage, Unterarmstütze, unterarmauflage, arm, support, V252, Armlehne, Armablage |
| | |
| |