| |
|
| Artikel-Nr.: 941-100492 Herst.-Nr.: 2033 EAN/GTIN: 4260190892083 |
| |
|
| | |
| IO-REST Tischlehne DUO Stoff Lycra schwarz
Wo die statischen Modelle zu schmal sind, oder nicht zum Tisch passen, ist die verstellbare IO - Rest-Tischlehne DUO die ideale Lösung. Sie bietet eine erstklassige Funktionalität, da sie sowohl in der Breite als auch im Winkel verstellbar ist. So kann die Tischlehne nach eigenen Wünschen positioniert und dem persönlichen Bedarf, sowie der Arbeitsplatzsituation angepasst werden. Sie wird mittels Haltebögen an die Tischplatte geklemmt - einfach und genial. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bezugsstoff 100% Polyester , gepolstert, Lücke von 0 cm bis 10 cm verstellbar, Bei kompletter Nutzung der Lücke ist die Tischlehne 78 cm lang, Befestigung: Haltebügel, Für Tischdicke: 2,5 cm, Armauflage, Unterarmstütze, unterarmauflage, arm, support, V262, Armlehne |
| | |
| |