Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 941-100622 Herst.-Nr.: 45.900 EAN/GTIN: 805410459000 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dataflex Bento Toolbox weiß
Die Addit Bento Toolbox ist eine raffinierte Idee des Herstellers Dataflex. Auf der einen Seite ist sie eine gut durchdachte Aufbewahrungsbox, in der Schreibtischutensilien sicher verstaut werden können, um sie am nächsten Tag vielleicht an einem anderen Arbeitsplatz wieder zum Einsatz bringen zu können. In der Box schützt die Silikonoberfläche den Inhalt vor Beschädigung. Ein praktischer Begleiter für Open Office Lösungen, der für aufgeräumte Arbeitsflächen sorgt. Auf der anderen Seite fungiert die Bento als Halterung für Notebook oder Tablet und bringt den Bildschirm auf Augenhöhe, sodass die Arbeit auch mit mobilen Geräten ergonomisch gesund gestaltet werden kann. Die Schiene, die das Gerät am Platz hält kann per Steckprinzip einfach angebracht und wieder entfernt werden. Die Box überzeugt durch eine hochwertige Verarbeitung und das ausgeklügelte Design. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, laptopständer 12 zoll, laptop halter, dataflex laptopständer, Für Geräte bis 15 Zoll geignet, Deckel im Neigungswinkel 4 Stufen verstellbar, Innen Silikoneinlagen zum Schutz des Inhalts, Dokumenten bis DIN A4 und Gerät bis 12 Zoll verstaubar, Clevere magnetische Schnappstützleiste, Höhe wenn geöffnet: 24 cm, Für Tablet: ja, Tragkraft: 6kg, Material: Kunststoff, Verstellbar j/n: ja, Farbe: weiß, notebook, laptophalter, Laptophalter, mobiles, Arbeiten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 48,99* | € 63,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 48,53* | € 65,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 52,69* | € 67,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 55,44* | € 70,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 941 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 55,72* | € 71,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 941 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 941 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 941 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 941 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|