Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Bento Toolbox schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dataflex Bento Toolbox schwarz
Dataflex Bento Toolbox schwarz
Artikel-Nr.:
     941-100623
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     45.903
EAN/GTIN:
     805410459031
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Dataflex Bento Toolbox schwarz

Die Addit Bento Toolbox ist eine raffinierte Idee des Herstellers Dataflex. Auf der einen Seite ist sie eine gut durchdachte Aufbewahrungsbox, in der Schreibtischutensilien sicher verstaut werden können, um sie am nächsten Tag vielleicht an einem anderen Arbeitsplatz wieder zum Einsatz bringen zu können. In der Box schützt die Silikonoberfläche den Inhalt vor Beschädigung. Ein praktischer Begleiter für Open Office Lösungen, der für aufgeräumte Arbeitsflächen sorgt. Auf der anderen Seite fungiert die Bento als Halterung für Notebook oder Tablet und bringt den Bildschirm auf Augenhöhe, sodass die Arbeit auch mit mobilen Geräten ergonomisch gesund gestaltet werden kann. Die Schiene, die das Gerät am Platz hält kann per Steckprinzip einfach angebracht und wieder entfernt werden. Die Box überzeugt durch eine hochwertige Verarbeitung und das ausgeklügelte Design.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, dataflex laptopständer, laptop halter, Für Geräte bis 15 Zoll geignet, Deckel im Neigungswinkel 4 Stufen verstellbar, Innen Silikoneinlagen zum Schutz des Inhalts, Dokumenten bis DIN A4 und Gerät bis 12 Zoll verstaubar, Clevere magnetische Schnappstützleiste, Höhe wenn geöffnet: 24 cm, Für Tablet: ja, Tragkraft: 6kg, Material: Kunststoff, Verstellbar j/n: ja, Farbe: schwarz, notebook, laptophalter, L25-8227, Mikro-Schreibtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 53,09*
€ 69,03*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 55,67*
€ 71,98*
Lager 941
2
€ 3,50*
ab € 56,30*
€ 72,70*
€ 4,95*
ab € 57,51*
€ 76,31*
13 Tage
10
€ 4,95*
ab € 53,08*
€ 81,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 941
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,70*
€ 86,513
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,89*
€ 85,5491
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,53*
€ 80,3607
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,70*
€ 76,993
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,30*
€ 66,997
pro Stück
Lagerstand: Lager 941
Versand: Lager 941
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 941
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
45.120
ab € 48,68*
Zubehör
Dataflex
45.123
ab € 52,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.