| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 941-100801 Herst.-Nr.: 9820900 EAN/GTIN: 859173004427 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Oploft Sitz-Steh Plattform
Werden Sie aktiv mit Oploft - ein eleganter Tischaufsatz für dynamisches Arbeiten und mehr Gesundheit im Büro. Mit nur 12 kg ist der Oploft ein überaus leichtes Modell seiner Klasse und erlaubt es in kürzester Zeit, einen Standardtisch in einen Steh-Sitz-Arbeitsplatz umzuwandeln. Dabei überzeugt die Plattform mit höchster Qualität: Sie kann dank des einzigartigen Kreuzstrukturrahmens und mit Gasfeder schnell auf 14 unterschiedlichen Höhen arretiert werden - dafür werden einfach die beiden Griffe links und rechts betätigt und die Platte kann in die gewünschte Höhe gebracht werden. Das besonders schlanke Design, durch minimalistische, klassisch skandinavische Ästhetik inspiriert, lässt den Tischaufsatz im eingeklappten Zustand mit nur 30mm Höhe fast auf dem Tisch verschwinden. Tragen Sie den Oploft vom Büro ins Home Office und verstauen Sie es zwischendurch platzsparend. Der häufige Wechsel zwischen Sitzen und Stehen durchbricht die unbewegliche Starre beim Sitzen am Schreibtisch - Gift für den Rücken - und gestaltet den Arbeitsalltag im Ganzen dynamischer. So bringen Sie Bewegung an den Arbeitsplatz und öffnen das Tor zu einer völlig neuen Arbeitsweise. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß/schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: mit Gaslift zur Höhenverstellung, Kreuzrahmen für hohe Stabilität, Höhe zusammengeklappt 3 cm, Gestell schwarz, Tischplatte weiß, Plattenstärke 8 mm, Tragkraft: 12 kg, Verstellbar j/n: ja, Freedesk, vario, vari, workstation, stehtisch, stehen, Schreibtischaufsatz, höhenverstellbar, R400, 8253 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |