Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergo-Top 320 Circular grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergo-Top 320 Circular grau
Ergo-Top 320 Circular grau
Ergo-Top 320 Circular grau
Ergo-Top 320 Circular grau
Ergo-Top 320 Circular grau
Artikel-Nr.:
     941-101294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BNETOP320CLGY
EAN/GTIN:
     8719274674122
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Ergo-Top 320 Circular grau

Ab sofort können Sie mit Ihrem Laptop ergonomisch arbeiten - und gleichzeitig etwas für die Umwelt tun! Der niederländische Hersteller BakkerElkhuizen präsentiert mit dem Ergo-Top 320 Laptopständer aus der Circular Line eine echte Alternative zu Acrylatprodukten. Er besteht aus recycleten Plastikflaschen und leistet damit einen echten Beitrag zur Reduzierung von Abfall. Das Material überrascht mit der hohen Stabilität und Tragfähigkeit, die den Produkten aus Acryl in nichts nachstehen. Der Ergo-Top ist damit bestens geeignet, die Arbeit am Notebook ergonomisch und gesund und damit auch effektiver zu gestalten. In Kombination mit einer externen Tastatur und Maus kann die Produktivität um bis zu 17% verbessert werden. Die Sitzhaltung verbessert sich maßgeblich und Belastungen von Rücken und Nacken nehmen spürbar ab. Der Ergo-Top 320 kann auf drei verschiedene Höhen eingestellt werden, je nach Anforderungen von Nutzer und Tätigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, ergonomischer Monitorständer, bakker laptop-halter, ergonomischer monitorständer, In 3 Stufen höhenverstellbar auf 14, 16 und 18 cm, Für Geräte bis 12", Für Tablet: ja, Material: komprimierte recycelte Plastikflaschen, Verstellbar j/n: ja, Farbe: grau, notebook, laptophalter, L20C, BEhome
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 941
2
€ 3,50*
ab € 58,63*
€ 74,64*
€ 4,95*
ab € 65,14*
€ 82,41*
Frei Haus
ab € 71,99*
€ 93,50*
€ 6,78*
ab € 76,80*
€ 96,72*
€ 5,95*
ab € 77,70*
€ 97,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 941
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,64*
€ 88,8216
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,60*
€ 87,584
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,75*
€ 81,8125
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,58*
€ 79,2302
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,63*
€ 69,7697
pro Stück
Lagerstand: Lager 941
Versand: Lager 941
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 941
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.