| |
|
| Artikel-Nr.: 941-107954 Herst.-Nr.: KB800PB-SE EAN/GTIN: 607998800140 |
| |
|
| | |
| Freestyle2 Keyboard für PC SE QWERTY, 9 inch
Die Tastatur Freestyle2 kann schnell und einfach auf unterschiedliche Bedürfnissen eingestellt werden: Dafür sorgen sie beiden separaten Tastenmodule. So kann die Breite der Tastatur individuell eingestellt, und die Position der Teile für jede Hand separat ausgerichtet werden. Die bei Standardtastaturen übliche Verdrehung der Handgelenke wird so vermieden und der Nutzer gelangt zu einer natürlichen Position der Arme und Hände. Der Tastenanschlag der Membrantasten ist leise und leichtgängig. Integrierte Hotkeys erleichtern häufige Befehle und machen das Arbeiten einfacher. Der Hersteller Kinesis bietet Zubehör für die Freestyle2 Tastatur an, mit der die Tastenmodule aufgestellt werden können, um die Hände noch weiter zu entlasten - wahlweise mit und ohne zusätzliche Handgelenksauflagen. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge in cm: | 182 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Membrantastatur, Plug and Play, USB Anschluss, Hotkeys für häufig genutzte Befehle, teilbar in 2 Hälften, Breite einstellbar 39-52 cm, 9inch = 22,86 cm, Verbindung: wired, Tastaturlayout: SE QWERTY, Betriebssystem: Windows 7-10, Programmierbar: nein, Kabellänge: : 9 inch, ergonomische, zweiteilige, Vertikale, Vertikaltastatur, T30, T34, Goldtouch |
| | |
| |