| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 941-108030 Herst.-Nr.: 410395 EAN/GTIN: 6430054933957 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ErgoFinland Tischlehne PRO Ultra Slim
Die Tischlehne Pro Ultra Slim wurde mit großer Benutzerfreundlichkeit im Hinterkopf konzipiert und hergestellt. Die einzigartige asymmetrische Form ermöglicht eine zentrale Arbeitsposition direkt vor der Tastatur und fördert eine äußerst entspannte Haltung. Dank der speziellen Formgebung und der hochwertigen Materialauswahl entlastet dieses Produkt den Nacken, die Schultern, den Rücken und die Unterarme. Es minimiert auch das Risiko von Problemen wie dem Karpaltunnelsyndrom und Verletzungen durch wiederholte Belastung (RSI). Die Stütze wurde aus verschiedenen Materialien gefertigt, um eine optimale Kombination aus Weichheit und Stabilität zu gewährleisten. Der Kern besteht aus PU Schaum auf einer Stahlplatte, die die Gesamtstabilität des Produkts sicherstellt. Die schlanke Polsterung ermöglicht entspanntes Arbeiten insbesondere an sehr flachen Tastaturen. Das Obermaterial aus Kunstleder erleichtert die Reinigung und Desinfektion während des Gebrauchs. Zusätzlich ermöglicht dieses Material ein geschmeidiges "Gleiten" von links nach rechts beim Tippen oder anderen Aufgaben vor der Tastatur. Die schlanke und einzigartige Taille dieser Unterarmstütze fördert eine Arbeitsposition in unmittelbarer Nähe zur Tastatur, was wiederum übermäßiges Strecken und Anspannen der Unterarme verhindert. Die Unterarmstütze wird standardmäßig mit einem Set aus zwei Z-förmigen Halterungen geliefert, die auf die meisten Schreibtische auf dem Markt passen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Polsterung aus dünnem PU Schaum, Bezug aus Kunstleder, leicht zu reinigen, Stahlplatte für besondere Stabiltät, Z-förmige Halterungen für Tischplatten bis 4cm, Befestigung: Klemmschrauben, Material: Metall, PU Schaum, Kunstleder, Für Tischdicke: bis 4 cm, Armauflage, Unterarmstütze, unterarmauflage, arm, support, flach, getup |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |