| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 941-108031 Herst.-Nr.: 2657 EAN/GTIN: 735004290149 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ErgoFinland Tischlehne PRO
Die Tischlehne Pro von Ergofinland wurde besonders benutzerfreundlich gestaltet und hergestellt. Ihre einzigartige asymmetrische Form schafft eine zentrale Arbeitsposition vor der Tastatur und fördert eine entspannte Haltung. Durch die spezielle Form und hochwertige Materialien entlastet sie Nacken, Schultern, Rücken und Unterarme, minimiert das Risiko von Karpaltunnelsyndrom und Verletzungen durch wiederholte Belastung (RSI). Die Stütze kombiniert verschiedene Materialien für optimale Weichheit und Stabilität. Der Kern besteht aus PU Schaum auf einer Stahlplatte für eine gute Gesamtstabilität. Das Kunstleder-Obermaterial ermöglicht einfache Reinigung und Desinfektion. Es erlaubt auch geschmeidiges Gleiten von links nach rechts beim Tippen oder anderen Aufgaben. Die schlanke Taille fördert eine Arbeitsposition nahe der Tastatur, verhindert übermäßiges Strecken der Unterarme. Inklusive sind zwei Z-förmige Halterungen, die auf die meisten Schreibtische passen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Polsterung aus komfortablem PU Schaum, Bezug aus Kunstleder, leicht zu reinigen, Stahlplatte für besondere Stabiltät, Z-förmige Halterungen für Tischplatten bis 4cm, an der schmalsten Stelle nur 5,5cm stark, Befestigung: Klemmschrauben, Material: Metall, PU Schaum, Kunstleder, Für Tischdicke: bis 4 cm, Armauflage, Unterarmstütze, unterarmauflage, arm, support, getup |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |