Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enersys Genesis 12EP26 Starter- und Versorgungsbatterie 12V 25Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht 12EP26
Produktansicht 12EP26
Kastenzeichnung_12EP26
Artikel-Nr.:
     9421-12EP26
Hersteller:
     Odyssey Batteries
Herst.-Nr.:
     12EP26
EAN/GTIN:
     4500512650305
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterie

Odyssey Starter

EXTREME STARLEISTUNG JEDERZEIT

Liefert dank TPPL auch bei niedrigen Temperaturen und teilgeladen noch extreme Startleistung. Versorgt leistungshungrige Verbraucher zuverlässig im Langzeit-Entladebereich.
Unsere Empfehlung für Fahrzeuge mit hubraumstarke, grossvolumige Motoren.

  • HÖCHSTE STARTSTRÖME: Hier gibt es viel Power auf wenig Raum. Durch Reinblei sind die Platten extra dünn, eine Besonderheit der Odyssey-Batterien. So passen mehr Gitter in die Batterie, eine höhere Oberfläche sorgt für mehr Leistung - auch beim Aufladen. Dein Vorteil: Hat so viel Power, dass sie auch hubraumstarke Fahrzeuge startet, die viel Startleistung brauchen.
  • EINFACH EINBAUEN UND ANSCHLIESSEN: Auch in amerikanischen Massen, für Fahrzeuge mit speziellen Bauform-Anforderungen. Dein Vorteil: Passt auch in US-Fahrzeuge und für andere unübliche Formate.
  • FÜR HÖCHSTE BELASTUNGEN: Weil die besonders dünnen Platten sind in dem aufgequollenen Glasfaservlies besonders kompakt verbaut und gut geschützt gelagert sind, ist die Batterie extrem rüttelfest. Dein Vorteil: Von dieser Batterie hast du lange was.

Allgemeine Eigenschaften:

  • Enorme Startkraft. Mit besonders dünnen Reinblei-Platten deutlich mehr Oberfläche für mehr Leistung.
  • Hervorragendes Tiefentladen: 400 Zyklen bis auf 80 % Entladetiefe, für leistungshungrige Verbraucher.
  • Temperaturbeständig. Leistungsstark bei Kälte/Hitze. Für Speditions-, Notfall- oder Einsatzfahrzeuge.
  • Überlegenes Ladeverhalten – schnell, unempfindlich.
  • Extrem vibrationsfest.
  • Längere Lebensdauer.
  • Absolut wartungsfrei – komplett verschlossen.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
25 Ah (c10)
Länge:
166 mm
Breite:
174 mm
Höhe:
128 mm
Bodenleiste:
keine
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
100
Frei Haus
ab € 280,99*
€ 338,38*
3 Tage
107
€ 5,00*
ab € 267,70*
€ 338,97*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,38*
€ 402,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,79*
€ 397,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,72*
€ 374,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,55*
€ 361,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,99*
€ 334,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.