Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

intAct Start-Power 58821GUG Autobatterie 12V 88Ah 680A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht 58821GUG
Produktansicht 58821GUG
Kastenzeichnung_58821GUG
Artikel-Nr.:
     9421-58821GUG
Hersteller:
     intAct Battery-Power
Herst.-Nr.:
     58821GUG
EAN/GTIN:
     4250227553018
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Für Fahrzeuge, die zuverlässige Startleistung benötigen, ist die intAct Start-Power die ideale Wahl. Diese Batterien sind sehr leistungsfähig und zuverlässig.
Ihr Doppeldeckel sorgt für erhöhten Auslaufschutz. Der gasförmige Elektrolyt kondensiert im Labyrinthdeckel, wodurch dieser im Kreislauf verbleibt und eine regelmäßige Wartung überflüssig macht. Mit Erstausrüsterqualität und bewährter Technologie bieten sie ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick:

  • Sehr leistungsfähig, für zuverlässige Motorstarts
  • Sofort einsatzbereit (GUG - Gefüllt und geladen)
  • Doppeldeckel für erhöhten Auslaufschutz und Gaskondensation
  • Erstausrüsterqualität und lang erprobte Technologie
  • Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Nicht für Ladespannung von 14,8 Volt geeignet!
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
88 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
680 A (EN)
Länge:
353 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Bodenleiste:
B13
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Weitere Suchbegriffe: autobatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 109,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.