Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

intAct Start-Power 64020SHDGUG LKW Batterie 12V 140Ah 800A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht 64020SHDGUG
Produktansicht 64020SHDGUG
Kastenzeichnung_64020SHDGUG
Artikel-Nr.:
     9421-64020SHDGUG
Hersteller:
     intAct Battery-Power
Herst.-Nr.:
     64020SHDGUG
EAN/GTIN:
     4250227552783
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterie

intAct Start-Power New Generation

IMMER PASSEND STARTEN

Entspricht den Anforderungen aller Fahrzeuge voll und ganz. Sowohl für Fahrzeuge älterer Baujahre als auch für neuere Modelle mit Ladespannung bis 14,8 Volt. Super-rüttelfest für Trucks.
Unsere Empfehlung für eine solide Batterie, wenn Kosten eine große Rolle spielen.

Allgemeine Eigenschaften:

  • Freigabe für Ladespannung bis 14,8 Volt.
  • Sehr leistungsfähig, wartungsfrei und extrem zuverlässig.
  • Doppeldeckel für erhöhten Auslaufschutz und Gaskondensation (gasförmiges Elektrolyt kondensiert im Labyrinthdeckel und verbleibt im Kreislauf).
  • Super-Heavy-Duty (SHD) für Trucks.
  • SHD-Ausführung mit Glasfaservlies-Separatoren rüttelfest V3. Für komplex ausgestattete, schwere Nutzfahrzeuge auch unter schwersten Bedingungen.
  • SHD-Ausführung zyklenfester: 30% mehr Zyklen gegenüber herkömmlichen Nutzfahrzeugbatterien.
  • Gefüllt und geladen (GUG). Wartungsfrei. Sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
140 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
800 A (EN)
Länge:
513 mm
Breite:
189 mm
Höhe:
223 mm
Bodenleiste:
keine
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
100
Frei Haus
ab € 175,32*
€ 220,46*
14 Tage
100
€ 5,00*
ab € 166,13*
€ 220,59*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,46*
€ 262,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,96*
€ 260,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,30*
€ 234,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,79*
€ 224,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,32*
€ 208,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.