Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

intAct Traktion-Power 91801 Antriebsbatterie 6V 180Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht 91801GUG
Produktansicht 91801GUG
Kastenzeichnung_91801GUG
Artikel-Nr.:
     9421-91801GUG
Hersteller:
     intAct Battery-Power
Herst.-Nr.:
     91801GUG
EAN/GTIN:
     4250227571135
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie
Gabelstaplerbatterie
Staplerbatterie
Traktionsbatterien

intAct Traktion-Power

BEWÄHRT UND KOSTENBEWUSST

Aufgrund ihrer guten Hochstromeigenschaften besonders geeignet für den Antrieb von Golfcarts, kleinen Freizeit-Gefährten, Rollstühlen, mobilen Hebebühnen, Reinigungsmaschinen und Staplern.
Unsere Empfehlung, für alle, die eine günstige Traktionsbatterie suchen und die Wartung nicht scheuen.

  • PREISTIPP: Dein Vorteil: Eine günstige Traktionsbatterie.
  • EINFACH EINBAUEN: Dein Vorteil: Unproblematischer Batteriewechsel dank genormter Batteriekästen in gängigen Größen für PKW und LKW.
  • WARTUNGSARM: Hier lassen sich die Stopfen entfernen und du kannst einfach nachschauen. Außerdem sind die LKW-Größen mit einem Wasserbefüllsystem aufrüstbar.
  • Dein Vorteil: Einfache Vorsorge und Instandhaltung, längere Wartungszyklen.

Allgemeine Eigenschaften:

  • Leichter zyklischer Einsatz: 300 Zyklen nach IEC 254-1.
  • Verstärkte Gitterplatten in Sonderisolation mit hoher Massenausnutzung für maximale Kapazitätsreserven.
  • 6- und 12-Volt Ausführungen.
  • Ausrüstbar mit Wasserbefüllsystem, um Service-Intervalle zu vergrößern.
  • Geschlossene, nasse Blei-Säure-Batterie. Wartungsarm.
Weitere Informationen:
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
180 Ah (c5)
Länge:
244 mm
Breite:
190 mm
Höhe:
275 mm
Bodenleiste:
keine
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
34
Frei Haus
ab € 181,66*
€ 226,72*
10 Tage
34
€ 5,00*
ab € 169,33*
€ 227,35*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,72*
€ 269,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,07*
€ 247,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,61*
€ 232,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,66*
€ 216,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Intact
06TP210
ab € 290,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.