Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

intAct Traktion-Power 95502 Antriebsbatterie 12V 40Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht 95502GUG
Produktansicht 95502GUG
Kastenzeichnung_95502GUG
Artikel-Nr.:
     9421-95502GUG
Hersteller:
     intAct Battery-Power
Herst.-Nr.:
     95502GUG
EAN/GTIN:
     4250227571029
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie

intAct Traktion-Power

BEWÄHRT UND KOSTENBEWUSST

Aufgrund ihrer guten Hochstromeigenschaften besonders geeignet für den Antrieb von Golfcarts, kleinen Freizeit-Gefährten, Rollstühlen, mobilen Hebebühnen, Reinigungsmaschinen und Staplern.
Unsere Empfehlung, für alle, die eine günstige Traktionsbatterie suchen und die Wartung nicht scheuen.

  • PREISTIPP: Dein Vorteil: Eine günstige Traktionsbatterie.
  • EINFACH EINBAUEN: Dein Vorteil: Unproblematischer Batteriewechsel dank genormter Batteriekästen in gängigen Größen für PKW und LKW.
  • WARTUNGSARM: Hier lassen sich die Stopfen entfernen und du kannst einfach nachschauen. Außerdem sind die LKW-Größen mit einem Wasserbefüllsystem aufrüstbar.
  • Dein Vorteil: Einfache Vorsorge und Instandhaltung, längere Wartungszyklen.

Allgemeine Eigenschaften:

  • Leichter zyklischer Einsatz: 300 Zyklen nach IEC 254-1.
  • Verstärkte Gitterplatten in Sonderisolation mit hoher Massenausnutzung für maximale Kapazitätsreserven.
  • 6- und 12-Volt Ausführungen.
  • Ausrüstbar mit Wasserbefüllsystem, um Service-Intervalle zu vergrößern.
  • Geschlossene, nasse Blei-Säure-Batterie. Wartungsarm.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
40 Ah (c5)
Länge:
246 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Bodenleiste:
B13
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.