Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

intAct Traktion-Power 95602 Antriebsbatterie 12V 50Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht 95602GUG
Produktansicht 95602GUG
Kastenzeichnung_95602GUG
Artikel-Nr.:
     9421-95602GUG
Hersteller:
     intAct Battery-Power
Herst.-Nr.:
     95602GUG
EAN/GTIN:
     4250227571043
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie

intAct Traktion-Power

BEWÄHRT UND KOSTENBEWUSST

Aufgrund ihrer guten Hochstromeigenschaften besonders geeignet für den Antrieb von Golfcarts, kleinen Freizeit-Gefährten, Rollstühlen, mobilen Hebebühnen, Reinigungsmaschinen und Staplern.
Unsere Empfehlung, für alle, die eine günstige Traktionsbatterie suchen und die Wartung nicht scheuen.

  • PREISTIPP: Dein Vorteil: Eine günstige Traktionsbatterie.
  • EINFACH EINBAUEN: Dein Vorteil: Unproblematischer Batteriewechsel dank genormter Batteriekästen in gängigen Größen für PKW und LKW.
  • WARTUNGSARM: Hier lassen sich die Stopfen entfernen und du kannst einfach nachschauen. Außerdem sind die LKW-Größen mit einem Wasserbefüllsystem aufrüstbar.
  • Dein Vorteil: Einfache Vorsorge und Instandhaltung, längere Wartungszyklen.

Allgemeine Eigenschaften:

  • Leichter zyklischer Einsatz: 300 Zyklen nach IEC 254-1.
  • Verstärkte Gitterplatten in Sonderisolation mit hoher Massenausnutzung für maximale Kapazitätsreserven.
  • 6- und 12-Volt Ausführungen.
  • Ausrüstbar mit Wasserbefüllsystem, um Service-Intervalle zu vergrößern.
  • Geschlossene, nasse Blei-Säure-Batterie. Wartungsarm.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
50 Ah (c5)
Länge:
278 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Bodenleiste:
B13
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Intact
12TP70
ab € 237,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.