Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

intAct Traktion-Power 95902 Antriebsbatterie 12V 60Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht 95902GUG
Produktansicht 95902GUG
Kastenzeichnung_95902GUG
Artikel-Nr.:
     9421-95902GUG
Hersteller:
     intAct Battery-Power
Herst.-Nr.:
     95902GUG
EAN/GTIN:
     4250227571081
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie
Gabelstaplerbatterie
Staplerbatterie
Traktionsbatterien

intAct Traktion-Power

BEWÄHRT UND KOSTENBEWUSST

Aufgrund ihrer guten Hochstromeigenschaften besonders geeignet für den Antrieb von Golfcarts, kleinen Freizeit-Gefährten, Rollstühlen, mobilen Hebebühnen, Reinigungsmaschinen und Staplern.
Unsere Empfehlung, für alle, die eine günstige Traktionsbatterie suchen und die Wartung nicht scheuen.

  • PREISTIPP: Dein Vorteil: Eine günstige Traktionsbatterie.
  • EINFACH EINBAUEN: Dein Vorteil: Unproblematischer Batteriewechsel dank genormter Batteriekästen in gängigen Größen für PKW und LKW.
  • WARTUNGSARM: Hier lassen sich die Stopfen entfernen und du kannst einfach nachschauen. Außerdem sind die LKW-Größen mit einem Wasserbefüllsystem aufrüstbar.
  • Dein Vorteil: Einfache Vorsorge und Instandhaltung, längere Wartungszyklen.

Allgemeine Eigenschaften:

  • Leichter zyklischer Einsatz: 300 Zyklen nach IEC 254-1.
  • Verstärkte Gitterplatten in Sonderisolation mit hoher Massenausnutzung für maximale Kapazitätsreserven.
  • 6- und 12-Volt Ausführungen.
  • Ausrüstbar mit Wasserbefüllsystem, um Service-Intervalle zu vergrößern.
  • Geschlossene, nasse Blei-Säure-Batterie. Wartungsarm.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
60 Ah (c5)
Länge:
394 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Bodenleiste:
B13
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Weitere Suchbegriffe: traktionsbatterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,96*
€ 251,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,94*
€ 251,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,53*
€ 225,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,19*
€ 214,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,68*
€ 199,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.