Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

intAct Traktion-Power 96151 Antriebsbatterie 12V 80Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht 96151GUG
Produktansicht 96151GUG
Kastenzeichnung_96151GUG
Artikel-Nr.:
     9421-96151GUG
Hersteller:
     intAct Battery-Power
Herst.-Nr.:
     96151GUG
EAN/GTIN:
     4250227571104
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie
Gabelstaplerbatterie
Staplerbatterie
Traktionsbatterien

intAct Traktion-Power

BEWÄHRT UND KOSTENBEWUSST

Aufgrund ihrer guten Hochstromeigenschaften besonders geeignet für den Antrieb von Golfcarts, kleinen Freizeit-Gefährten, Rollstühlen, mobilen Hebebühnen, Reinigungsmaschinen und Staplern.
Unsere Empfehlung, für alle, die eine günstige Traktionsbatterie suchen und die Wartung nicht scheuen.

  • PREISTIPP: Dein Vorteil: Eine günstige Traktionsbatterie.
  • EINFACH EINBAUEN: Dein Vorteil: Unproblematischer Batteriewechsel dank genormter Batteriekästen in gängigen Größen für PKW und LKW.
  • WARTUNGSARM: Hier lassen sich die Stopfen entfernen und du kannst einfach nachschauen. Außerdem sind die LKW-Größen mit einem Wasserbefüllsystem aufrüstbar.
  • Dein Vorteil: Einfache Vorsorge und Instandhaltung, längere Wartungszyklen.

Allgemeine Eigenschaften:

  • Leichter zyklischer Einsatz: 300 Zyklen nach IEC 254-1.
  • Verstärkte Gitterplatten in Sonderisolation mit hoher Massenausnutzung für maximale Kapazitätsreserven.
  • 6- und 12-Volt Ausführungen.
  • Ausrüstbar mit Wasserbefüllsystem, um Service-Intervalle zu vergrößern.
  • Geschlossene, nasse Blei-Säure-Batterie. Wartungsarm.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
80 Ah (c5)
Länge:
513 mm
Breite:
189 mm
Höhe:
223 mm
Bodenleiste:
keine
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
54
Frei Haus
ab € 212,98*
€ 265,67*
10 Tage
54
€ 5,00*
ab € 198,45*
€ 266,31*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,67*
€ 316,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,04*
€ 311,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,86*
€ 274,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,15*
€ 271,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,98*
€ 253,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.