Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

intAct AGM-Power AGM65, AGM Versorgungsbatterie 12V 65Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht AGM65
Produktansicht AGM65
Kastenzeichnung_AGM65
Artikel-Nr.:
     9421-AGM65
Hersteller:
     intAct Battery-Power
Herst.-Nr.:
     AGM65
EAN/GTIN:
     4250227541039
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku

intAct AGM-Power

UNKOMPLIZIERTES ALLROUNDTALENT

Komplett verschlossen, absolut wartungsfrei und auslaufsicher, daher gut geeignet für den Innenraum. Pflegeleichter Stromlieferant in Hobby- und Freizeit- und kleineren Solar-Anwendungen.
Unsere Empfehlung für alle, die eine günstige, verschlossene Versorgungsbatterie suchen.

  • AUSLAUFSICHER: Weil das Elektrolyt hier im Glasfaservlies gebunden ist und die Batterie dicht verschlossen und mit einem Sicherheitsventil ausgerüstet ist, ist sie auslaufsicher. Dein Vorteil: Diese Batterie ist für den Einsatz auf Gewässern geeignet, z. B. zur Stromversorgung der Bordausrüstung oder Navigationsinstrumenten auf Booten, oder wo immer eine auslaufsichere Batterie erforderlich ist.
  • WARTUNGSFREI: Dein Vorteil: Du brauchst dich nicht um Wasserstandskontrolle und Nachfüllen kümmern.

Allgemeine Eigenschaften:

  • 300 Ladezyklen nach IEC 254-1.
  • Höhere Lebensdauer als nasse Blei-Säure-Batterie.
  • Geringe Selbstentladung.
  • VRLA-Batterie mit Gasrekombination und Sicherheitsventilen, bei der ein Nachfüllen nicht möglich und nicht nötig ist.
  • Verschlossene AGM-Batterie mit Gitterplatten.
  • Gefüllt und geladen. Sofort einsatzbereit.
  • Auslaufsicher. Kann auch in Schräglage eingebaut werden, da das Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden und die Batterie dicht verschlossen ist.
  • Absolut wartungsfrei.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
65 Ah (c20)
Länge:
278 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Bodenleiste:
B13
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
32
Frei Haus
ab € 142,17*
€ 177,55*
7 Tage
32
€ 5,00*
ab € 135,78*
€ 178,19*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,55*
€ 211,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,17*
€ 209,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,31*
€ 197,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,95*
€ 187,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Intact
AP-AGM70
ab € 153,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.