Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

intAct Start-Stop-Power AGM80SS Start-Stop-Batterie 12V 80Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht AGM80SS
Produktansicht AGM80SS
Kastenzeichnung_AGM80SS
Artikel-Nr.:
     9421-AGM80SS
Hersteller:
     intAct Battery-Power
Herst.-Nr.:
     AGM80SS
EAN/GTIN:
     4250227541121
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterie

Ermöglicht eine hohe Anzahl an Motor-Starts und versorgt alle Verbraucher, wenn der Motor stoppt. Perfekt für Taxis, für Mittel- und Oberklasse-PKW und SUV mit Start-Stopp-Systemen und Micro-Hybride mit Bremsenergierückgewinnung (Rekuperation).

  • SCHNELL LADEN: Durch die AGM-Technologie lädt diese Batterie besonders schnell auf. Ideal für Taxis, gut auch bei Rekuparation. Dein Vorteil: Diese Batterie lädt schnell wieder auf, auch bei Kurzstrecken.
  • HÄUFIG STARTEN: Eine besondere Gitterform sorgt für höhere Zyklenfestigkeit als bei einer Standard-Starterbatterie. Dein Vorteil: Hält die kurzen Ladezeiten und häufigen Motorstarts besser aus als Standard-Starterbatterie.
  • VIEL STARTLEISTUNG: Als AGM mit großer Reaktionsoberfläche am Glasfaservlies hat diese Batterie eine hohe Startleistung auch teilentladen. Dein Vorteil: Eigent sich auch für Fahrzeuge mit hohem Strombedarf (z. B. solche mit Standheizung).

Allgemeine Eigenschaften:

  • Sehr gutes Startverhalten auch bei niedrigem Ladezustand.
  • Höhere Zyklenfestigkeit und Kaltstartleistung als Standard-Starterbatterie gleicher Kastengröße. Dadurch längere Lebenserwartung.
  • Extrem gutes Wiederaufladeverhalten im Teilladebereich.
  • Auch für Fahrzeuge mit hohem Energiebedarf und/oder viel Zusatzausstattung.
  • Doppeldeckel mit Sicherheitsventil (VRLA), Gasrekombination und Rückzündschutz. Auslaufsicher.
  • Verschlossene AGM-Batterie mit Blei-Kalzium-Zinn-Gittern.
  • Für Start-Stopp-Fahrzeuge sowie Micro-Hybride mit Bremsenergie-Rückgewinnung (Rekuperation) und kraftstoffsparenden Systemen.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
80 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
800 A (EN)
Länge:
315 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Bodenleiste:
B13
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
100
Frei Haus
ab € 148,20*
€ 180,12*
7 Tage
100
€ 5,00*
ab € 138,65*
€ 180,66*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,12*
€ 214,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,07*
€ 208,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,66*
€ 206,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,20*
€ 176,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exide
AGM 800 (EK800)
ab € 135,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.