Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Premium EA640 Starterbatterie 12V 64Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht EA640
Produktansicht EA640
Kastenzeichnung_EA640
Artikel-Nr.:
     9421-EA640
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EA640
EAN/GTIN:
     3661024034227
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Exide Premium

SCHNELLER LADEN. EXTRA LEISTUNG.

Besser geignet für hochausgestattete Autos mit vielen elektrischen Verbrauchern und im intensiven Stadtverkehr. Mit minimaler Selbstentladung, besonders sicher und temperaturbeständig.

Allgemeine Eigenschaften:

  • Schnellladen. Bis zu 1,5-fach kürzeres Laden, durch schnellere Stromaufnahme als Standard-Starterbatterie bei gleicher Kastengröße.
  • Doppeldeckel für erhöhten Auslaufschutz und Gaskondensation (gasförmiges Elektrolyt kondensiert im Labyrinthdeckel und verbleibt im Kreislauf).
  • 2 Ausführungen: Für PKW (auch Asia-Modelle) und Strong PRO für Trucks.
  • Strong PRO rüttelfest V3 (HVR = High Vibration Resistance).
  • Geschlossen und wartungsfrei.
  • Freigabe für Ladespannung bis 14,8 Volt.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
64 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
640 A (EN)
Länge:
242 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Bodenleiste:
B13
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Weitere Suchbegriffe: exide autobatterie, autobatterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
100
Frei Haus
ab € 69,21*
€ 88,83*
4 Tage
56
€ 7,90*
ab € 69,7222*
€ 89,4922*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7931*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.