Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Start Pro EG1100 Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht EG1100
Produktansicht EG1100
Kastenzeichnung_EG1100
Artikel-Nr.:
     9421-EG1100
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EG1100
EAN/GTIN:
     3661024035378
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Exide StartPRO ist die ideale Batterie zum Standardeinsatz in LKWs ohne besondere Anforderungen an Vibrationsfestigkeit, Zyklenbetrieb oder Startleistung. Die StartPRO deckt fast 100 % des Fahrzeugparks einschließlich Spezialtypen ab. Die StartPRO bietet zuverlässige Startleistung und robuste Bauweise fixierte Plattengruppen und machen sie zur ersten Wahl für unebene Straßenverhältnisse.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
110 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
750 A (EN)
Länge:
349 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
239 mm
Bodenleiste:
keine
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,19*
€ 157,53*
4 Tage
8
€ 7,90*
ab € 136,3686*
€ 171,8286*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,25*
€ 184,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,95*
€ 177,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,30*
€ 168,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,20*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.