Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Start Pro EG1250 Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht EG1250
Produktansicht EG1250
Kastenzeichnung_EG1250
Artikel-Nr.:
     9421-EG1250
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EG1250
EAN/GTIN:
     3661024035408
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Exide StartPRO ist die ideale Batterie zum Standardeinsatz in LKWs ohne besondere Anforderungen an Vibrationsfestigkeit, Zyklenbetrieb oder Startleistung. Die StartPRO deckt fast 100 % des Fahrzeugparks einschließlich Spezialtypen ab. Die StartPRO bietet zuverlässige Startleistung und robuste Bauweise fixierte Plattengruppen und machen sie zur ersten Wahl für unebene Straßenverhältnisse.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
125 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
760 A (EN)
Länge:
349 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
290 mm
Bodenleiste:
keine
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,56*
€ 241,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,07*
€ 238,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,57*
€ 219,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,51*
€ 196,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.