Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Start Pro EG1355 Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht EG1355
Produktansicht EG1355
Artikel-Nr.:
     9421-EG1355
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EG1355
EAN/GTIN:
     3661024035521
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Exide StartPRO ist die ideale Batterie zum Standardeinsatz in LKWs ohne besondere Anforderungen an Vibrationsfestigkeit, Zyklenbetrieb oder Startleistung. Die StartPRO deckt fast 100 % des Fahrzeugparks einschließlich Spezialtypen ab. Die StartPRO bietet zuverlässige Startleistung und robuste Bauweise fixierte Plattengruppen und machen sie zur ersten Wahl für unebene Straßenverhältnisse.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
135 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
1000 A (EN)
Länge:
514 mm
Breite:
218 mm
Höhe:
210 mm
Bodenleiste:
keine
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,91*
€ 289,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,04*
€ 285,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,86*
€ 269,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,85*
€ 266,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,21*
€ 238,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.