Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Start Pro EG1705 Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht EG1705
Produktansicht EG1705
Artikel-Nr.:
     9421-EG1705
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EG1705
EAN/GTIN:
     3661024035538
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Exide StartPRO ist die ideale Batterie zum Standardeinsatz in LKWs ohne besondere Anforderungen an Vibrationsfestigkeit, Zyklenbetrieb oder Startleistung. Die StartPRO deckt fast 100 % des Fahrzeugparks einschließlich Spezialtypen ab. Die StartPRO bietet zuverlässige Startleistung und robuste Bauweise fixierte Plattengruppen und machen sie zur ersten Wahl für unebene Straßenverhältnisse.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
170 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
950 A (EN)
Länge:
513 mm
Breite:
223 mm
Höhe:
223 mm
Bodenleiste:
B3
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,63*
€ 306,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,39*
€ 306,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,48*
€ 284,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,23*
€ 278,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,10*
€ 246,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.