Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Start Pro EG1803 Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht EG1803
Produktansicht EG1803
Kastenzeichnung_EG1803
Artikel-Nr.:
     9421-EG1803
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EG1803
EAN/GTIN:
     3661024035446
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Exide StartPRO ist die ideale Batterie zum Standardeinsatz in LKWs ohne besondere Anforderungen an Vibrationsfestigkeit, Zyklenbetrieb oder Startleistung. Die StartPRO deckt fast 100 % des Fahrzeugparks einschließlich Spezialtypen ab. Die StartPRO bietet zuverlässige Startleistung und robuste Bauweise fixierte Plattengruppen und machen sie zur ersten Wahl für unebene Straßenverhältnisse.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
180 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
1000 A (EN)
Länge:
513 mm
Breite:
223 mm
Höhe:
223 mm
Bodenleiste:
keine
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
12
Frei Haus
ab € 221,78*
€ 274,00*
4 Tage
9
€ 7,90*
ab € 221,91*
€ 274,63*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,00*
€ 326,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,16*
€ 320,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,30*
€ 299,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,15*
€ 294,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,78*
€ 263,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.